Referenser
Beta Tools:720 30
Rubix:6038317
Tillverkare:007200030
EAN:8014230028804

Produktinformation : 720 30-IMPACT SOCKETS STANDARD SERIES - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 194,4 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Längd | 50 mm |
| Fyrkant | 12.7 mm |
| Slutbehandling | fosfaterad |
| Vikt | 194.4 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
