Verktygsnyckel Beta Tools 55BA 8X9, Typ: Fastnyckel| Öppning: 8x9| Längd: 100 mm
Verktygsnyckel Beta Tools
Se teknisk informationReferenser
Beta Tools:55BA 8X9
Rubix:6038100
Tillverkare:000550802
EAN:8014230427799



Produktinformation : 55BA 8X9-SPARK-PROOF DOUBLE OPEN END WR. - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 100x75x10 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 38 g |
| Öppning | 8x9 |
| Längd | 100 mm |
| Typ | fastnyckel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
