Referenser
Beta Tools:42BA-AS 9/16
Rubix:6037103
Tillverkare:000420954
EAN:8014230527437

Produktinformation : 42BA-AS 9/16-SPARK-PROOF COMBI. WRENCHES - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 167x31x7 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 101 g |
| Öppning | 9/16 mm |
| Längd | 163 mm |
| Vikt | 101 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
