Referenser
Beta Tools:363BA 600
Rubix:6038570
Tillverkare:003630860
EAN:8014230494586

Produktinformation : 363BA 600-SPARK-PROOF PIPE WRENCHES - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 553x97x31 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 4003 g |
| Öppning | 600 mm |
| Längd | 600 mm |
| Vikt | 4003 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 182,99 kr Ex moms
/ Styck
15 228,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
