Referenser
Bahco:NS006-6570
Rubix:6012813
EAN:7314150293582

Produktinformation : NS006-6570 Gnistsäker dubbel plan ringnyckel
Ring wrench, for tightening of two different sizes of bolts and nuts, ideal where space is limited.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3773 g |
|---|---|
| Öppning | 65 x 70 mm |
| Längd | 450 mm |
| Vikt | 3600 g |
| Storlek | 65 x 70 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 041,00 kr Ex moms
/ Styck
10 051,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
