Referenser
Beta Tools:31BM 4
Rubix:6037117
Tillverkare:000310404
EAN:8014230571010

Produktinformation : 31BM 4-PIN PUNCHES WITH HANDLES 195MM - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 250x55x30 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 106 g |
| Diameter | 4 mm |
| Längd | 191 mm |
| Vikt | 106 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
