Referenser
Beta Tools:30 6
Rubix:6037989
Tillverkare:000300060
EAN:8014230020044

Produktinformation : 30 6-DRIFT PUNCHES 150MM - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 107,1 g |
| Diameter | 6 mm |
| Längd | 150 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
