Referenser
Beta Tools:30 2
Rubix:6037993
Tillverkare:000300020
EAN:8014230020006

Produktinformation : 30 2-DRIFT PUNCHES 125MM - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 57,9 g |
| Diameter | 2 mm |
| Längd | 125 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
