Isolerade skruvmejslar Beta Tools 1272MQ 1X4,5X80
Isolerade skruvmejslar Beta Tools
Se teknisk informationReferenser
Beta Tools:1272MQ 1X4,5X80
Rubix:6037174
Tillverkare:012720709
EAN:8014230645711

Produktinformation : 1272MQ 1x4.5x80 BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 65,3 g |
| Avtryck | phillips (ph) |
| Bladlängd | 80 mm |
| Avtryckstorlek | 4.5 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
