Isolerade skruvmejslar Bahco B196.035.100

BahcoFit VDE isolerade spårskruvmejslar med flerkomponentshandtag 0,4 mm-2 mm

Se teknisk information

Referenser

Bahco:B196.035.100
Rubix:6013339
EAN:7314150278596
brand logo

Teknisk sammanfattning

Avtryckplatt
Bladlängd100 mm
Avtryckstorlek3,5x0,6
Se alla caracteristics

Produktinformation : B196.035.100 Isolerad spårskruvmejsel


Styrkor

Comfortable to use with two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle|High-performance insulated alloy steel shaft with phosphate finish tip

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt38 g
Avtryckplatt
Bladlängd100 mm
Avtryckstorlek3,5x0,6
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran