Isolerade skruvmejslar Bahco B196.035.100
BahcoFit VDE isolerade spårskruvmejslar med flerkomponentshandtag 0,4 mm-2 mm
Se teknisk informationReferenser
Bahco:B196.035.100
Rubix:6013339
EAN:7314150278596

Produktinformation : B196.035.100 Isolerad spårskruvmejsel
Styrkor
Comfortable to use with two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle|High-performance insulated alloy steel shaft with phosphate finish tip
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 38 g |
|---|---|
| Avtryck | platt |
| Bladlängd | 100 mm |
| Avtryckstorlek | 3,5x0,6 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
