Referenser
CRC:20294-AA
Rubix:6073179
EAN:5412386003684

Produktinformation : SP 350, dunk 5 L, 20294 - 1030297 - CRC
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4782 g |
|---|---|
| Kapacitet | 5 ml |
| Färg | gul |
| 320 mm | |
| 180 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 267,07 kr Ex moms
/ Styck
1 583,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
