Referenser
Stahlwille:96501720
Rubix:6184555
EAN:4018754180325




Teknisk sammanfattning
| Minsta åtdragningsmoment | 20 N.m |
|---|---|
| Åtdragningsmoment, maximalt | 200 N.m |
| Fyrkantsadapter | 14x18 '' |
Produktinformation : MOMENTNYCKEL DIGITAL MANOSKOP 730D/20 - 96501720 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 66x81x548 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1361 g |
| Minsta åtdragningsmoment | 20 N.m |
| Åtdragningsmoment, maximalt | 200 N.m |
| Fyrkantsadapter | 14x18 '' |
| Längd | 548 mm |
| Vikt | 1.361 kg |
| Fixering | 14x18 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 945,61 kr Ex moms
/ Styck
9 932,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran