Momentnyckel Stahlwille 96503105
730NR-serien service-momentnyckel MANOSKOP® med fintandad spärr
Se teknisk informationReferenser
Stahlwille:96503105
Rubix:6183547
EAN:4018754229376




Teknisk sammanfattning
| Minsta åtdragningsmoment | 10 N.m |
|---|---|
| Åtdragningsmoment, maximalt | 50 N.m |
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
Produktinformation : MOMENTNYCKEL MED FAST HUVUD 3/8'' 730NR/5FK - 96503105 - STAHLWILLE
Torque wrench T.40 730NR with release mechanism, fixed ratchet head
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1763 g |
|---|---|
| Minsta åtdragningsmoment | 10 N.m |
| Åtdragningsmoment, maximalt | 50 N.m |
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
| Längd | 364 mm |
| 364 mm | |
| 33 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 023,96 kr Ex moms
/ Styck
7 529,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran