Referenser
Stahlwille:12921M 45x70
Rubix:6183583
Tillverkare:77401045
EAN:4018754235841



Produktinformation : SPEGEL ROSTFRI TELESKOP 12921 M 1.3/4X2.3/4''/45X70 - 77401045 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 5x45x178 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 76 g |
| Form | rektangulär |
| Längd | 70 mm |
| Diameter | 45 mm |
| Typ | telescopic mirror |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
435,74 kr Ex moms
/ Styck
544,67 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
