Referenser
Stahlwille:74620024
Rubix:6184350
EAN:4018754130689



Produktinformation : DEMONTERINGSVERKTYG KABELEX 1574N - 74620024 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 11x23x107 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 15 g |
| Spetsform | rak |
| Vikt | 15 g |
| Typ av spets | fasad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
428,49 kr Ex moms
/ Styck
535,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
