Referenser
KTR:10003877
Rubix:6445535
Tillverkare:10003877


Teknisk sammanfattning
| Typ | roflex® type n (roflex 68) |
|---|---|
| Material | sinter material |
| Storlek | 68 |
Produktinformation : ROFLEX 68 Cam part 4 oborrad
Teknisk information
Attribut
| Typ | roflex® type n (roflex 68) |
|---|---|
| Material | sinter material |
| Storlek | 68 |
| Vikt | 0.6 kg |
| Skaftdiameter | 68 mm |
| Vridmoment | 180 N.m |
| Navets längd | 43 mm |
| Yttre diameter | 68 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
493,66 kr Ex moms
/ Styck
617,08 kr Inkl moms
- Tillgängliga