Referenser
KTR:10003736
Rubix:6445537
Tillverkare:10003736


Teknisk sammanfattning
| Typ | roflex n |
|---|---|
| Material | cast iron and sinter material |
| Storlek | 110 |
Produktinformation : ROFLEX 110 Pocket part 1 oborrad
Teknisk information
Attribut
| Typ | roflex n |
|---|---|
| Material | cast iron and sinter material |
| Storlek | 110 |
| Vikt | 2.9 kg |
| Skaftdiameter | 86 mm |
| Vridmoment | 565 N.m |
| Navets längd | 83 mm |
| Yttre diameter | 55 mm |
| Kilspår | js9 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 213,08 kr Ex moms
/ Styck
1 516,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran