AC elektriska motorer Lonne 1TZ5C280S475kW400/690V50HzB35,PTCH01IE4
AC elektriska motorer Lonne
Se teknisk informationReferenser
Lonne:1TZ5C280S475kW400/690V50HzB35,PTCH01IE4
Rubix:6442001

Produktinformation : 1TZ5 C 280S-4 75kW 400/690V 50Hz B35, PTC H01 IE4
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 75 kW |
|---|---|
| Spänning | 400/690 V |
| Verkningsgradsklass | ie4 |
| Frekvens | 50 Hz |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
209 425,19 kr Ex moms
/ Styck
261 781,48 kr Inkl moms
- Tillgängliga
