AC elektriska motorer Lonne 1TZ5C280S475kW400/690V50HzB3,PTCL51IE4
AC elektriska motorer Lonne
Se teknisk informationReferenser
Lonne:1TZ5C280S475kW400/690V50HzB3,PTCL51IE4
Rubix:6366187

Produktinformation : 1TZ5 C 280S-4 75kW 400/690V 50Hz B3, PTC L51 IE4
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 75 kW |
|---|---|
| Spänning | 400/690 V |
| Verkningsgradsklass | ie4 |
| Frekvens | 50 Hz |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
211 325,44 kr Ex moms
/ Styck
264 156,81 kr Inkl moms
- Tillgängliga
