AC elektriska motorer Lonne 1TZ9 C 160L-4 18,5kW 400/690V 50Hz B5 PTC IE3
Elmotor serie 1TZ9 C 160L-4
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Lonne:1TZ9 C 160L-4 18,5kW 400/690V 50Hz B5 PTC IE3
Rubix:185473
Tillverkare:1TZ95031DB634FB4-Z





Teknisk sammanfattning
| Motorns märkeffekt | 18.5 kW |
|---|---|
| Spänning | 400/690 V |
| Varvtal | 1500 rpm |
Dokumenter
Produktinformation : Lönne motor 1TZ9 C 160L-4 18,5kW 400/690V B5 PTC IE3
3-fas kortsluten asynkronmotor.
IEC 60034 normerad, statorhus i gjutjärn.
IC411 själventilerad med fläkt.
Rostfri märkskylt.
Förberedd med pluggade dräneringshål.
63XX kullager och PTC termistorer som standard.
Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad.
DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 18.5 kW |
|---|---|
| Spänning | 400/690 V |
| Varvtal | 1500 rpm |
| Axelhöjd | 160 mm |
| Antal stolpar | 4 |
| Verkningsgradsklass | ie3 |
| Grad av skydd (IP) | ip55 |
| Axelns diameter | 42 mm |
| Vikt | 127 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
59 527,16 kr Ex moms
/ Styck
74 408,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran