Referenser
Dewalt:DT9815-QZ
Rubix:6186587
EAN:5035048056103



Produktinformation : SDS-PLUS EXTREME2 6X160, 10 ST - DT9815-QZ - DEWALT
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Total längd | 160 mm |
| Klipplängd | 100 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Skärriktning | rätt |
| Skärmaterial | karbid |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
401,92 kr Ex moms
/ Styck
502,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran