Referenser
Ruko:230140
Rubix:6021541
EAN:4007140024077

Produktinformation : Hand tap set DIN 352 HSS M 14 x 2,0 mm - 230140 - RUKO
Teknisk information
Attribut
| Antal element | 3 |
|---|---|
| Total längd | 30 mm |
| Gängdiameter | 14 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,69 kr Ex moms
/ Styck
465,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran