Referenser
Ruko:215130
Rubix:6019819
EAN:4007140033178

Produktinformation : Twist Drills DIN 338 13,0 mm HSS-Co - 215130 - RUKO
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 13 mm |
|---|---|
| Total längd | 151 mm |
| Klipplängd | 101 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Skärmaterial | hss-co |
| Diameter fäste | 13 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,36 kr Ex moms
/ Styck
262,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran