Referenser
Bosch:2608588164
Rubix:362057
EAN:3165140690546

Produktinformation : BETONGBORRSET CYL5 5-8MM 3ST - 2608588164 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Total längd | 100 mm |
| Klipplängd | 50 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,09 kr Ex moms
/ Styck
213,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
