Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CT15057
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CT15057
Rubix:153948

Produktinformation : 28B-3 Z=57 Triplex plate wheel
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 556500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 44.45 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 57 |
| ISO-kod | 28b-3 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
92 006,10 kr Ex moms
/ Styck
115 007,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran