Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CT13057
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CT13057
Rubix:153870

Produktinformation : 20B-3 Z=57 Triplex plate wheel
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 173000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 31.75 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 57 |
| ISO-kod | 20b-3 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
29 112,88 kr Ex moms
/ Styck
36 391,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran