Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D12B2120
Platt kedjehjul, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D12B2120
Rubix:6349403
EAN:3660338319822

Dokumenter
Produktinformation : 12B-2 Z=120 Plant kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 12B2 Duplex - 120 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 20 |
| ISO-kod | 12b-2 |
| Indikativ diameter | 727.74 mm |
| Yttre diameter | 736.7 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 30.3 mm |
| Borrdiameter | 30 mm |
| Navets diameter | 30 mm |
| Kedja | 12b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
21 961,41 kr Ex moms
/ Styck
27 451,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran