Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CT12055
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CT12055
Rubix:153812

Produktinformation : 16B-3 Z=55 Triplex plate wheel
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 89500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 55 |
| ISO-kod | 16b-3 |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 473,99 kr Ex moms
/ Styck
9 342,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran