Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CT10032
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CT10032
Rubix:153651

Produktinformation : 10B-3 Z=32 Triplex plate wheel
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 6500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 32 |
| ISO-kod | 10b-3 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 034,09 kr Ex moms
/ Styck
1 292,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran