Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CT09017
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CT09017
Rubix:153564

Produktinformation : 08B-3 Z=17 Triplex plate wheel
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 720 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 17 |
| ISO-kod | 08b-3 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,51 kr Ex moms
/ Styck
266,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran