Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CT05043
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CT05043
Rubix:153518

Produktinformation : 06B-3 Z=43 Triplex plate wheel
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2200 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 43 |
| ISO-kod | 06b-3 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,14 kr Ex moms
/ Styck
290,17 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran