Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD13025
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD13025
Rubix:153343

Produktinformation : 20B-2 Z=25 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 19000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 31.75 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 25 |
| ISO-kod | 20b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 754,77 kr Ex moms
/ Styck
2 193,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran