Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD14023
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD14023
Rubix:153390

Produktinformation : 24B-2 Z=23 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 29100 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 38.1 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 23 |
| ISO-kod | 24b-2 |
| 1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 599,76 kr Ex moms
/ Styck
6 999,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran