Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CT14060
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CT14060
Rubix:153917

Produktinformation : 24B-3 Z=60 Triplex plate wheel
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 365000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 38.1 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 60 |
| ISO-kod | 24b-3 |
| 1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
58 622,11 kr Ex moms
/ Styck
73 277,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran