Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD13024
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD13024
Rubix:153342

Produktinformation : 20B-2 Z=24 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 17250 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 31.75 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 24 |
| ISO-kod | 20b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 309,30 kr Ex moms
/ Styck
4 136,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran