Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD13016
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD13016
Rubix:153334

Produktinformation : 20B-2 Z=16 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 7500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 31.75 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 16 |
| ISO-kod | 20b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 581,53 kr Ex moms
/ Styck
1 976,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran