Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD12072
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD12072
Rubix:153314

Produktinformation : 16B-2 Z=72 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 94000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 72 |
| ISO-kod | 16b-2 |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
15 241,26 kr Ex moms
/ Styck
19 051,57 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran