Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD12018
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD12018
Rubix:153272

Produktinformation : 16B-2 Z=18 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 5000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 18 |
| ISO-kod | 16b-2 |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 066,45 kr Ex moms
/ Styck
1 333,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran