Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD11065
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD11065
Rubix:153245

Produktinformation : 12B-2 Z=65 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 26500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 65 |
| ISO-kod | 12b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 615,99 kr Ex moms
/ Styck
5 769,99 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran