Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD11033
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD11033
Rubix:153215

Produktinformation : 12B-2 Z=33 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 6700 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 33 |
| ISO-kod | 12b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 221,32 kr Ex moms
/ Styck
1 526,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran