Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD10034
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD10034
Rubix:153142

Produktinformation : 10B-2 Z=34 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4050 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 34 |
| ISO-kod | 10b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
770,27 kr Ex moms
/ Styck
962,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran