Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CT09028
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CT09028
Rubix:153575

Produktinformation : 08B-3 Z=28 Triplex plate wheel
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 28 |
| ISO-kod | 08b-3 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
435,18 kr Ex moms
/ Styck
543,97 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran