Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD09053
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD09053
Rubix:153089

Produktinformation : 08B-2 Z=53 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 5400 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 53 |
| ISO-kod | 08b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 051,66 kr Ex moms
/ Styck
1 314,57 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran