Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD09024
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD09024
Rubix:153060

Produktinformation : 08B-2 Z=24 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 24 |
| ISO-kod | 08b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,47 kr Ex moms
/ Styck
145,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran