Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD05064
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD05064
Rubix:153026

Produktinformation : 06B-2 Z=64 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3220 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 64 |
| ISO-kod | 06b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
653,08 kr Ex moms
/ Styck
816,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran