Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD05023
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD05023
Rubix:152987

Produktinformation : 06B-2 Z=23 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 360 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 23 |
| ISO-kod | 06b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,60 kr Ex moms
/ Styck
167,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran