Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD09070
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD09070
Rubix:153102

Produktinformation : 08B-2 Z=70 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 9800 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 70 |
| ISO-kod | 08b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 841,03 kr Ex moms
/ Styck
2 301,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran