Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D06B2039

Platt kedjehjul, duplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:D06B2039
Rubix:6350039
EAN:3660338311352
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch9.525 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder39
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 06B-2 Z=39 Plant kedjehjul Duplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 06B2 Duplex - 39 teeth - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch9.525 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder39
ISO-kod06b-2
Indikativ diameter118.37 mm
Yttre diameter122.5 mm
Materialc45 steel
Total bredd15.4 mm
Borrdiameter14 mm
Navets diameter14 mm
Kedja06b-2
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran