Referenser
Sati:PT13030
Rubix:109884

Produktinformation : 20B-3 Z=30 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 50000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 31.75 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 30 |
| ISO-kod | 20b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 380,91 kr Ex moms
/ Styck
11 726,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran