Referenser
Sati:PD09043
Rubix:152211

Produktinformation : 08B-2 Z=43 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4600 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 43 |
| ISO-kod | 08b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 056,05 kr Ex moms
/ Styck
1 320,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran